Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
DeLOCK 1m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19667198
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83362
EAN/GTIN:
     4043619833627
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83374
ab € 2,40*
Zubehör
Delock
83358
ab € 2,28*
Zubehör
Delock
83382
ab € 3,04*
Zubehör
Delock
83375
ab € 2,82*
Zubehör
Delock
83364
ab € 3,45*
Zubehör
Delock
83365
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.