Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A ST > USB 2.0 Typ Mini-B ST schwarz3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m USB 2.0 A - mini USB m/m USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-55534
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83364
EAN/GTIN:
     4043619833641
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel delock usb2.0 typ a

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m
  • Kontakte vergoldet
  • USB-A Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ mini Stecker
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG Strom- und Datenleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port, Gerät mit USB Typ mini Port

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,39*
€ 4,84*
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 4,93*
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 4,96*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 3,55*
€ 5,07*
€ 6,70*
ab € 3,87*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85158
ab € 2,04*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,31*
Zubehör
Delock
83365
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.