Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-129807 Herst.-Nr.: CV0036A EAN/GTIN: 4052792008357 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort mit Audio Untersützung Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüzt durch den Standard HDMI 1.3b kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.035 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.238 m | depth: | 0.162 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,20* | € 7,97* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,53* | € 7,98* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,15* | € 8,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 6,68* | € 9,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,15* | € 9,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|