Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mini DisplayPort / HDMI Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Mini DisplayPort / HDMI Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
LogiLink Mini DisplayPort / HDMI Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
LogiLink Mini DisplayPort / HDMI Adapter 0,1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3998719
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0036
EAN/GTIN:
     4260113570081
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den Standard HDMI1.3b kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Der Adapter überträgt zudem die Audio Daten im LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD und True HD Format. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit HDMI Anschluss an einem Macbook® oder Macbook Pro® von Apple®.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.