Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-120850 Herst.-Nr.: 65099 EAN/GTIN: 4043619650996 |
| |
|
| | |
| Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen HDMI Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displayport Stecker 20pin > HDMI 19pin Buchse - Mini Displayport 1.1a Standard - HDMI 1.3b Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gbps - Bandbreite: 225MHz/2.25 Gbps/Kanal - Bildfrequenz: 50/60 Hz - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in Schlafmodus - Kabellänge 18cm mit Anschlüssen Weitere Informationen: | | weight: | 0.066 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.137 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,39* | € 10,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,44* | € 10,33* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,71* | € 10,71* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,94* | € 11,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,13* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|