Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter mini DisplayPort 1.1 ST > HDMI Buchse Passiv schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK Adapter mini Displayport / HDMI 0,18 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53092
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65099
EAN/GTIN:
     4043619650996
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Merkmale

  • Anschlüsse: mini Displayport 20 Pin Stecker > HDMI 19 Pin Buchse
  • Kabellänge mit Anschlüssen: ca. 18 cm
  • Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über
  • High Speed HDMI
  • Mini Displayport 1.1a Standard
  • Bildfrequenz: 162 MHz
  • Unterstützt eine Transferrate bis zu 6.75 Gb/s
  • Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p
  • Unterstützte Bandbreite: 225 MHz / 2.25 Gb/s pro Kanal
  • Systemvoraussetzungen: PC mit einem freien mini Displayport Anschluss

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,39*
€ 10,26*
€ 6,78*
ab € 7,44*
€ 10,33*
€ 6,70*
ab € 7,71*
€ 10,71*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 7,94*
€ 11,04*
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65129
ab € 8,68*
Zubehör
Delock
65130
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.