Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HDMI Adapter A -> mini C Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HDMI Adapter A -> mini C Bu/St
DELOCK HDMI Adapter A -> mini C Bu/St
Artikel-Nr.:
     832-117381
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65244
EAN/GTIN:
     4043619652440
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Dieser Adapter High Speed HDMI von Delock wandelt einen vorhandenen HDMI C Port in einen HDMI A Port um. Technische Daten: - High Speed HDMI; - 19 Pin HDMI - C Stecker > 19 Pin HDMI - A Buchse; - Übertragung von Audio- und Videosignalen; - Kontakte vergoldet; - Abmaße: 27,5 mm x 21,4 mm x 13 mm (L/B/H) ohne HDMI C Stecker.
Weitere Informationen:
weight:
0.022 kg
height:
0.020 m
width:
0.104 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: Videokonverter, Videoumwandler, delock video konverter, adapter hdmi, HDMI-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,47*
€ 3,61*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,52*
€ 3,68*
5 Tage
32
€ 9,90*
ab € 2,92*
€ 4,27*
€ 6,70*
ab € 2,92*
€ 4,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61847
ab € 8,66*
Zubehör
Delock
61848
ab € 12,69*
Zubehör
Delock
61849
ab € 8,52*
Zubehör
Delock
65257
ab € 5,82*
Zubehör
Delock
65258
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.