Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SO DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail
SO DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail
Artikel-Nr.:
     832-104975
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO4GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     0843591007146
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Produktbeschreibung
DDR3-SODIMM-Speicher mit 8 GB (1 x 4 GB), 1.333 MHz

Wichtigste Merkmale
- Garantiert funktionsfähig mit Intel- und AMD-Plattformen - Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Ein 4-GB-SODIMM-Speichermodul

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen SODIMM-kompatiblen DDR3-Systemen
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.020 m
width:
0.130 m
depth:
0.125 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,13*
€ 24,51*
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 19,56*
€ 26,48*
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 28,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 29,98*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 23,19*
€ 31,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.