Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Value Select Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3 4GB 1 x 4GB 1333MHz 204pin SO-DIMM CL9 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C42735
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO4GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     4016138649994
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem Notebook bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung. Dieser weltberühmte Arbeitsspeicher von Corsair spricht für Zuverlässigkeit und Leistung. Kompatibel mit allen DDR3 SODIMM Systemen.
Features:
4 GB (1x 4 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1333 MHz
Spannung 1.5 V
Weitere Informationen:
Bauform:
204pin SO-DIMM
Typ:
Value Select
Speicher:
1
Speicher-Technologie:
DDR3
Anwendungsbereiche:
Notebook
Betriebsspannung:
1.5 V
Takt-Frequenz:
1333 MHz
Latenzzeiten:
CL9 9-9-24
Spezifikation:
PC3-10600
Speicherkapazität je Modul:
4 GB
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Modell:
Value Select
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram, 8435910071468, Corsair, Value Select, notebookarbeitsspeicher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,13*
€ 24,51*
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 19,56*
€ 26,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 28,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 29,98*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 23,19*
€ 31,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.