Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103549 Herst.-Nr.: 9169201 EAN/GTIN: 0043859529728 |
| |
|
| | |
| - Platzersparnis durch Aufbewahrung der CPU unter oder neben dem Tisch - Zwischen 152 und 229mm einstellbar und somit geeignet für die meisten CPUs - Solide Stahlkonstruktion mit Polsterung zum Schutz der CPU - Vier Rollen, davon zwei feststellbar, für Mobilität und Stabilität - Graphit Weitere Informationen: | | weight: | 2.039 kg | height: | 0.230 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 25,57* | € 35,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,54* | € 35,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,68* | € 39,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,94* | € 39,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,89* | € 47,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|