Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-294878 Herst.-Nr.: 9169201 EAN/GTIN: 0043859529728 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fellowes Premium CPU Stand - Mobile-Stand für System - Graphite | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Fellowes | Hersteller Art. Nr. | 9169201 | Modell | Premium CPU Stand | EAN/UPC | 0043859529728 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fellowes Premium CPU Stand Mobile-Stand für System | Produkttyp | Mobile-Stand für System | Farbe | Graphite | Produktmaterial | Stahl | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20.3 cm x 22.9 cm x 24.1 cm | Funktionen | Räder | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mobile-Stand für System | Produktmaterial | Stahl | Breite | 20.3 cm | Tiefe | 22.9 cm | Höhe | 24.1 cm | Farbe | Graphite | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Räder | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Mobile-Stand für System | Produktmaterial: | Stahl | Breite: | 20.3 cm | Tiefe: | 22.9 cm | Höhe: | 24.1 cm | Farbe: | Graphite | Leistungsmerkmale: | Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu-stand fellowes, cpu stand, fellowes, 9169201, premium, stand, mobilestand, system, graphite, mobile, rollen, pcständer, graphit, pcstnder, stnder, ständer, stahl, einstellbar, feststellbar, stück, metall, schwarz, anthrazit, maße, 203267, stck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,57* | € 35,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,54* | € 35,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,68* | € 39,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,94* | € 39,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,89* | € 47,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|