Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL9169201 Herst.-Nr.: 9169201 EAN/GTIN: 0043859529728 |
| |
|
| | |
| - CPU Ständer
- Breite verstellbar von 152 bis 229mm
- mit 4 Rollen, davon zwei feststellbar, für Mobilität und Stabilität
- mit Polsterung zum Schutz der CPU
- Material: Stahl
- Farbe: graphit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Breite verstellbar von 152 bis 229mm. Mit 4 Rollen, davon zwei feststellbar, für Mobilität und Stabilität. Mit Polsterung zum Schutz der CPU | Breite: | 218 mm | Farbe: | graphit | Höhe: | 220 mm | Marke: | Fellowes | Material: | Stahl | Tiefe: | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu-stand fellowes, cpu stand, Computer, Computer-Halterung, ComputerHalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPUHalter, CPUStänder, Halter, Halterung, PC, PCHalterung, Ständer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,57* | € 35,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,63* | € 35,20* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,58* | € 39,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,85* | € 39,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,95* | € 47,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|