Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9169201 PC-Halterung Cart CPU-Halterung Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9169201 PC-Halterung Cart CPU-Halterung Graphit
Fellowes 9169201 PC-Halterung Cart CPU-Halterung Graphit
Fellowes 9169201 PC-Halterung Cart CPU-Halterung Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1559952
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9169201
EAN/GTIN:
     5053163236705
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
  • Platzersparnis durch Aufbewahrung der CPU unter oder neben dem Tisch - Zwischen 152 und 229mm einstellbar und somit geeignet für die meisten CPUs - Solide Stahlkonstruktion mit Polsterung zum Schutz der CPU - Vier Rollen, davon zwei feststellbar, für Mobilität und Stabilität - Graphit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Cart CPU-Halterung
Produktfarbe
Graphit
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
218.00 mm
Tiefe
82.00 mm
Tiefe (max)
152 mm
Höhe
220.00 mm
Höhe (max)
229 mm
Gewicht
1940 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
234.00 x 222.00 x 90.00 mm
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu wagen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.