Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MSM MW 3000 Wireless schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MSM MW 3000 Wireless schwarz
CHERRY MSM MW 3000 Wireless schwarz
Artikel-Nr.:
     832-102860
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-T0100
EAN/GTIN:
     4025112076657
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY MW 3000 ist eine fortschrittliche 6-Tasten-Funk-Maus in 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design speziell für Rechtshänder. Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist die Maus immer betriebsbereit. Die CHERRY MW 3000 arbeitet mit einem präzisen optischen Sensor und ist durch ihr technisches Konzept besonders energiesparend. In Verbindung mit dem Ein-/Ausschalter garantiert dies eine lange Batterie-Lebensdauer. Hochwertige Materialien, griffsichere Oberflächen und eine durchdachte Ergonomie machen die CHERRY MW 3000 Wireless Mouse zu dem was sie ist: Ein treuer Begleiter im Büro und zuhause.
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.052 m
width:
0.122 m
depth:
0.082 m
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 19,77*
€ 24,39*
5 Tage
60
1
€ 9,90*
ab € 21,60*
€ 26,50*
2 Tage
55
1
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 28,27*
1 Tag
18
1
€ 7,50*
ab € 23,68*
€ 29,02*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 25,14*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.