Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-40200170 Herst.-Nr.: JW-T0100 EAN/GTIN: 4025112076657 |
| |
|
|  |  |
 | - Auflösung: 1000 / 1750 dpi (umschaltbar) - griffige Seitenflächen-Gummierung - 6 Tasten-Maus mit optischem Sensor - Ein-/Aus-Schalter, für zusätzliche Energieeinsparung - Nano-USB-Empfänger - modernste 2,4 GHz Funk-Technologie bis zu 10 Metern - Anschluss Funkempfänger: USB - Lieferumfang: 2 x AAA Batterie, Bedienungsanleitung, Maus, Nano-USB-Empfänger Weitere Informationen:  |  | Cherry Europe GmbH: | DE-56989172 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Cherry: | Cherry |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus bluetooth, bluetooth maus, [01-PERI], Peripherals, [PERIFSAISI], Keyboards, &, Keypads, [PERISOURI], Mice |
|  |  |
|  |  | Angebote (44) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5NTW5 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 19,77* | € 24,39* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 21,60* | € 26,50* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 22,94* | € 28,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 23,68* | € 29,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 23,65* | € 29,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5NTW5 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5NTW5 |  | Versand: Lager 5NTW5 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|