Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart,H 1250-1950mm,Tafel HxB 1000x700mm,m. Ablageleiste,Gestell Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527593
527593
527593
Artikel-Nr.:
     827-527593
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374095
EAN/GTIN:
     4002390024327
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart
  • Höhe 1250 - 1950 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1000 x 700 mm
  • Tafel aus Stahl in weiß
  • in der niedrigsten Höhe auch im Sitzen nutzbar
  • Ausgestattet mit Ablageleiste
  • Gestell aus Aluminium
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 146912 Flipchartblock, blanco, HxB 830x580 mm, weiß
  • 146914 Flipchartblock, kariert, HxB 580x830 mm, weiß
  • 730433 Flipchartblock, 20 Blatt, Vorder-/Rückseite blanko/kariert, HxB 980x680 mm, Papier, weiß
  • 982039 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, rot
  • 982061 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, grün
  • 982072 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, blau
  • 982083 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, schwarz
  • 982094 Tafelschreiber, Keilspitze, Strichstärke 4-12 mm, farblich sortiert

Suchbegriffe:
Flip-Chart, Mobiles Flip-Chart, Flipchart, Mobiles Flipchart, Flipchartständer, Flipcharttafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULoffice
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Flipchart
Höhe:
1250-1950 mm
Höhe Tafel:
1000 mm
Breite Tafel:
700 mm
Material Tafel:
Stahl
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageleiste
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
in der niedrigsten Höhe auch im Sitzen nutzbar
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Aluminium
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
drehbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.96 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 150,47*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 117,19*
€ 152,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 166,62*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 166,63*
€ 4,95*
ab € 151,69*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.