Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULoffice 6374095 70x100cm höhenverstellbar grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-155033700
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374095
EAN/GTIN:
     4002390024327
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Leistungsstark in Stabilität und Design. Made in Germany. Extrem robuste Tafel aus kräftigem 0,9 mm Stahl, mit dreifach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung. Arretierung der Höhenverstellung mit belastbaren Klemmschrauben konstruiert. Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z.B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen. Leicht und schnell aufstellen: Ausklappen - Tafel hochschieben - fertig. Leicht zu tragen, bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULoffice
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart MAULoffice
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Gesamthöhe:
195 cm
Verstellbereich:
118,5-195 cm
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Tafel beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Vierarmfuß
Gewicht:
8,91 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 150,47*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 117,19*
€ 152,74*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 166,62*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 166,63*
€ 4,95*
ab € 151,69*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.