Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart, mit Vierbeingestell, BxH 700 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchart
Flipchart
Flipchart
Artikel-Nr.:
     103-522292
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374095
EAN/GTIN:
     4002390024327
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart, mit Vierbeingestell, BxH 700 x 1000 mm.

Leicht und schnell aufstellen: Ausklappen - Tafel hochschieben - fertig. Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder. Leicht zu tragen, bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Stahlblechtafel, magnethaftend, 700 x 1000 mm, weiß pulverbeschichtet. Abdeckklappe als Abreißkante für das Papier. Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör. Einzeln horizontal verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Flipchart-Papiere. Hohe Standfestigkeit durch stabiles Vierbeingestell aus Aluminium, vermeidet Kippen bei einseitiger Belastung. Stufenlos höhenverstellbar von 1185 bis 1950 mm. Auch im Sitzen nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Ablageleiste
Tafelbreite:
700 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellmaterial:
Aluminium-Profil
Höhenverstellbereich:
1185 - 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schreibtafel, Schultafel, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, schreibtafel 70 cm x 100 cm, tafel stativ, schreibtafel maul, MAUL, 522292 49, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,92*
€ 150,47*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 117,19*
€ 152,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 166,62*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 166,63*
€ 4,95*
ab € 151,69*
€ 188,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.