Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen,f. Montagetisch,HxB 500x1500mm,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
401982
401982
401982
401982
401982
401982
401982
Artikel-Nr.:
     827-401982
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AKK150
EAN/GTIN:
     6416763020911
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
treston montagetisch
system montagetisch
Rahmen für Montagetisch
  • Höhe x Breite 500 x 1500 mm
  • Aus Aluminium

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Aluminium
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 116,78*
€ 145,57*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 149,78*
€ 4,95*
ab € 128,32*
€ 159,88*
Lager 827
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,96*
€ 166,90*
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 197,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 219,07*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.