Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95757 Herst.-Nr.: AKK-150 EAN/GTIN: 6416763020911 |
| | |
|
| | |
| Rahmen AKK Für die Kombination mit Aufbauprofilen. Nutzhöhe: 500 mm - Typ 150: 690 + 690 mm, für Tischbreite 1500 mm
- Typ 180: 690 + 990 mm, für Tischbreite 1800 mm
Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | Typ: | Rahmen 150 | System: | WB | Breite: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95757, 95757-SW81, Werkbank Zubehör, Werktisch, Rahmen, Lagerpacktisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 116,31* | € 145,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,69* | € 149,78* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 128,10* | € 159,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,97* | € 166,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,87* | € 197,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|