Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-835360 Herst.-Nr.: AKK150 EAN/GTIN: 6416763020911 |
| |
|
| | |
| Merkmale:- nur montierbar an Aufbauprofile AL2X
Lieferumfang:- 1 Stück senkrechtes Aluminiumprofil
- 1 Stück waagerechtes Aluminiumprofil
Weitere Informationen: | | für Tischbreite: | 1.500 mm | Gewicht: | 3000 g | Nutzhöhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AKK150, TRT-AKK150, TRTAKK150, Querprofil, Querstreben, Winkelprofil, Rahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 116,31* | € 145,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,69* | € 149,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,10* | € 159,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,97* | € 166,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,87* | € 197,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|