Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Lift'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 110 Liter (Art. 16637)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 110 Liter (Art. 16637)
Artikel-Nr.:
     328-16642
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631709786
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 110 Liter
  • Maße (HxBxT): 1000 x 390 x 390 mm
  • Material: Edelstahl
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Hebedeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
110 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Material:
Edelstahl
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,96*
€ 343,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,25*
€ 343,01*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 343,36*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 295,44*
€ 379,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 367,27*
€ 506,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,56*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,75*
Zubehör
Vepa Bins
31004362
ab € 37,00*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 61,78*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.