Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Carro-Lift Abfallbehälter edelstahl 110 L Müllbehälter mit gedämpftem Deckel, feuerfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9931709786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31709786
EAN/GTIN:
     8713631709786
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Aluminium oder Edelstahl Abfallbehälter mit Hebedeckel, feuerfest. Der Deckel des Mülleimers wird durch einen eingebauten Dämpfer am Zuschlagen gehindert
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 110 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall feuerfest
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb selbstlöschend 110l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,24*
€ 344,93*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 344,93*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 344,95*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 328,67*
€ 445,91*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 419,91*
€ 536,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,01*
€ 405,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,72*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,80*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 97,77*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 65,60*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,36*
Zubehör
Vepa Bins
8713631004362
ab € 39,31*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.