Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,f. DIN A4,HxBxT 791x674x308mm,Ablage(n) Polystyrol,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228134
228134
228134
228134
Artikel-Nr.:
     827-228134
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     803.02
EAN/GTIN:
     3660141203530
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation
  • passend für DIN A4
  • 36 Ablage(n)
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 58 x 220 x 297 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 791 x 674 x 308 mm
  • Ablage(n) aus Polystyrol in grau
  • Lieferung inklusive Etikettenhalter und Etiketten

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Sortierablage, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierstation, Sortiersystem, Ablage, Ablagebox, Ablagesystem

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Bürohelfer:
Sortierstation
Höhe:
791 mm
Breite:
674 mm
Tiefe:
308 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
36 Stück
Fachhöhe:
58 mm
Fachbreite:
220 mm
Fachtiefe:
297 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe:
grau
Lieferumfang:
inklusive Etikettenhalter und Etiketten
Gewicht:
11.71 kg
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 36 fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 36 fächer, Schreibtischbefreier, Sortierablage, Sortierbox, Sortierkasten, Sortiersystem, Ablage, Ablagebox, Ablagesystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 205,27*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 205,28*
€ 2,95*
ab € 165,30*
€ 213,07*
Lager 827
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 195,72*
€ 244,18*
€ 4,95*
ab € 203,21*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25061
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.