Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sortierstation Evolution 803.02 36Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/354/a007354r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/354/a007354r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127093680
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     803.02
EAN/GTIN:
     3660141203530
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Paperflow Sortierstation Evolution 67,4 x 79,1 x 30,8 cm (B x H x T) DIN A4 inkl. Etiketten, Etikettenhalter Polystyrol grau 36 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evolution
Maße:
67,4 x 79,1 x 30,8 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
58
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etiketten, Etikettenhalter
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
36 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortierstation Evolution
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 36 fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 36 fächer, Briefablageboxen, Briefablagen, Sortierablagen, Sortierelemente, Sortierkorb, Sortierkörbe, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 205,27*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 205,28*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 165,30*
€ 213,07*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 195,72*
€ 244,18*
€ 4,95*
ab € 203,21*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25061
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.