Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, 36 Fächer, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59908
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     803.02
EAN/GTIN:
     3660141203530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • zum Ordnen grosser Papiermengen
  • extrem belastbare Fächer (auch für schweres Füllgut)
  • jedes Fach bietet Platz für 1 Pack Papier = 500 Blatt DIN A4
  • Innenmasse der Fächer: B 220 x T 297 mm, Fachhöhe: 58 mm
  • die Sortierstationen sind durch Clips leicht stapelbar und fertig montiert
  • geneigte Beschriftungsetiketten sorgen für einen optimalen Überblick
  • die praktischen Griffmulden und die offenen Fächer bieten einen leichten und direkten Zugriff
  • hergestellt aus hochwertigem, schlag- und kratzfestem Polystyrol für eine intensive Benutzung bei hoher Belastung
  • extrem belastbare Fächer im DIN A4-Format mit Sichtfenster und Griffmulde


24 Fächer:

  • Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 548 mm


36 Fächer:

  • Gesamtmasse: B 674 x T 304 x H 791 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
12 Stk
Tiefe:
304 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
791 mm
Gewicht:
12 kg
Breite:
674 mm
Anzahl Fächer:
36 Stk
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 36 fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 36 fächer, 59908, 59908-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen, Postfach, Sortierkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,01*
€ 205,27*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 205,28*
€ 2,95*
ab € 165,30*
€ 213,07*
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 195,72*
€ 244,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 203,21*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25061
ab € 109,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.