Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 25061 Prospektständer 36 Regale Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 25061 Prospektständer 36 Regale Grau, Weiß
Fellowes 25061 Prospektständer 36 Regale Grau, Weiß
Fellowes 25061 Prospektständer 36 Regale Grau, Weiß
Fellowes 25061 Prospektständer 36 Regale Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-138578
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     25061
EAN/GTIN:
     0077511250613
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
736.60 mm
Tiefe
301.60 mm
Höhe
881.10 mm
Gewicht
13200 g
Verpackungsbreite
315.00 mm
Verpackungstiefe
955.00 mm
Verpackungshöhe
180.00 mm
Paketgewicht
14400 g
Technische Details
Anzahl der Regale
36 Regale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
25041
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.