| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545514 Herst.-Nr.: 803.02 EAN/GTIN: 3660141203530 |
| |
|
| | |
| Sortierstation, aus Polystyrol, 36 Fächer, lichtgrau.
Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.
Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Ablageboden geriffelt.
Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Breite: | 674 mm | Höhe: | 791 mm | Tiefe: | 308 mm | Anzahl Fächer: | 36 Stück | Fachhöhe: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 36 fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 36 fächer, 545514 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Formularregal, Formularregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,01* | € 205,27* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,88* | € 205,28* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 165,30* | € 213,07* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,72* | € 244,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 203,21* | € 254,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|