Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sortierstation Evolution 803.02 36Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127093680
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     803.02
EAN/GTIN:
     3660141203530
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Paperflow Sortierstation Evolution 67,4 x 79,1 x 30,8 cm (B x H x T) DIN A4 inkl. Etiketten, Etikettenhalter Polystyrol grau 36 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Evolution
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sortierstation Evolution
Maße:
67,4 x 79,1 x 30,8 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
58 mm
Für Papierformat:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etiketten, Etikettenhalter
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Anzahl der Fächer:
36 Fächer
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, Briefablageboxen, Briefablagen, Sortierablagen, Sortierelemente, Sortierkorb, Sortierkörbe, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 161,59*
€ 203,29*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 204,34*
€ 2,95*
ab € 165,29*
€ 213,09*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 248,57*
€ 4,95*
ab € 203,92*
€ 254,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
25061
ab € 109,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.