Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Lampe,Gehäuse Aluminium-Spritzguss,1 LED,5000 Lumen,Tragegriff,Netz-/Akkubetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
219544
Artikel-Nr.:
     827-219544
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.6205
EAN/GTIN:
     5708997362051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Lampe
  • Höhe x Breite x Tiefe 267 x 262 x 87 mm
  • Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
  • 1 Leuchtmittel LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • Lichtstrom 5000 Lumen
  • Mit Tragegriff
  • Leuchtdauer 12 h
  • 5-stufig dimmbar
  • Ladezeit 2 h
  • Display digital
  • Mit Netzadapter 240V/50-60 Hz, Akkubetrieb möglich
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • 3 Jahr(e) Garantie

Zubehör:

  • 219546 Stativ, H 1350-3000 mm, Stahl pulverbesch.

Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Akku-Lampe, Akkulampe, Taschenlampe, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstattausrüstung

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
NOVA
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtmittel Anzahl:
1 Stück
Energieeffizienzklasse:
D
Leuchtdauer:
12 h
Lichtstrom:
5000 Lumen
dimmbar:
ja
Spannungsversorgung:
Netzadapter, Akkubetrieb
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuleistung:
5200 Ah
Ladezeit:
2 h
Kabellänge:
5 m
Anzeige:
digital
Leuchte Ausstattung:
Tragegriff
Leuchte Funktion:
dimmbar
Material Gehäuse:
Aluminium-Spritzguss
Höhe:
267 mm
Breite:
262 mm
Tiefe:
87 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Garantie:
3 Jahr(e)
Gewicht:
2.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, handlampe 42v, handlampe, arbeitslampe led, Industrieleuchte, Lampe, Leuchte, Akku-Lampe, Taschenlampe, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstattausrüstung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 147,51*
€ 4,90*
ab € 142,60*
€ 173,84*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 173,95*
€ 4,95*
ab € 151,43*
€ 188,20*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 220,77*
€ 262,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
€ 86,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.