|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6138618 Herst.-Nr.: 03.6205 EAN/GTIN: 5708997362051 |
| |
|
|  |  |
 | Hybrid-LED-Arbeitsleuchte NOVA 6K C+R • Fest verbaute COB-LED • Leuchtstärke in 5 Stufen (100/75/50/25/10 %) einstellbar • Aluminiumgehäuse mit Gummimantel • Schwenkbarer Standfuß, kann auch als Aufhängung benutzt, werden • Zwei zusätzliche Magnete für noch flexiblere Befestigungsmöglichkeiten • Schutzart IP67, Einsatz im Innen- und Außenbereich • Betrieb über Li-Ion-Akku 18 V/3200 mAh oder Netzkabel Lieferung: Inklusive 5-m-Netzkabel H05 RN-F 2G0,75. Hinweis: Erhöhte Lebensdauer, verbesserte Energieeffizienz und geringere CO²-Emissionen als das Vorgängermodell. Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | A | Stromversorgung: | kabelgebunden | Hersteller: | Scangrip | Leistung Watt: | 37 W | Farbtemperatur: | 5700 K | Lumen: | 6000/4500/3000/1500/600 lm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, handlampe 42v, handlampe, arbeitslampe led, SCANGRIP, DualsystemNOVA, 6K, C+R, Fore |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,25* | € 147,51* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 142,60* | € 173,84* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 144,14* | € 173,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 151,43* | € 188,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 156,44* | € 188,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|