Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,8l,Korpus Stahl dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213036
213036
213036
213036
Artikel-Nr.:
     827-213036
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-0262-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020625957
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Abfallbehälter Inhalt 8 l
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
  • ohne Schutzdach
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Ascher, Kombiascher, Müllentsorgung, Standascher, Entsorgungsbehälter, Abfallentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
8 l
Inhalt Ascher:
2 l
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
dunkelgrau
fahrbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
16.2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 330,46*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 285,55*
€ 344,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 344,69*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,30*
€ 372,46*
€ 4,95*
ab € 323,33*
€ 388,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 234,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.