Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Abfall Kombination, 10 l , f. den Aussenbereich, UV-resistent beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137864
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0262-DGRY 0000 DUNKELGRAU
EAN/GTIN:
     4897020625957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Diese Kombination aus Standascher und Abfallbehälter besitzt ein Auffangvolumen von insgesamt 12,5 Litern und eignet sich dank der UV-resistenten Beschichtung ideal für den Aussenbereich. Sie ist mit zwei Ausdrückflächen aus Edelstahl und einem verzinktem Inneneimer versehen. Zudem erfolgt die Entleerung besonders schnell und einfach. Der schwere Standfuss sorgt für ein zusätzliches Mass an Stabilität. Die Lieferung erfolgt inklusive nötigem Montagematerial. Wir bieten Ihnen zudem 3 Jahre Garantie.

Weitere Details:

Ideal für den Aussenbereich geeignet dank UV-resistenter Beschichtung

Mit 2 Ausdrückflächen aus Edelstahl

Kann schnell und einfach entleert werden

Mit verzinktem Inneneimer (8 l)

  • Ascher: 2 Liter

Inklusive 7,5 kg schwerem Standfuss für optimale Stabilität

Sämtliches Montagematerial für optimale Bodenverankerung bereits mitenthalten

Volumen: 12, 5 l (für +/- 600 Zigaretten)

Material: Metall, pulverbeschichtet

Farbe: dunkelgrau

Masse: B 400 x T 260 x H 1040 mm

Kapazität Zigarettenstummel: 600

  • Gewicht: 17,5 kg

Garantie: 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher probbax, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, 137864, 137864-SW81, Ascherkombination, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 330,34*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 285,36*
€ 344,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,93*
€ 344,62*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,10*
€ 372,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 323,89*
€ 388,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,82*
€ 462,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,60*
€ 458,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 234,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.