Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 8 l, BxHxT 405 x 1045 x 260 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-521198
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0262-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020625957
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 8 l, BxHxT 405 x 1045 x 260 mm, anthrazitgrau.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher-Abfalleimer Kombination ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech und hervorragend geeignet für den Einsatz im Freien. Bodenfixierung mit enthaltenem Zubehör möglich. Standfuß Höhe x Breite x Tiefe 43 x 405 x 260 mm.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
260 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
8 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Ascher:
2 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher probbax, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, 521198 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 330,46*
Lager 103
30
Frei Haus
ab € 285,55*
€ 344,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 344,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,30*
€ 372,46*
€ 4,95*
ab € 323,33*
€ 388,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 234,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.