Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1545x1200x445mm,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148170-0004
148170-0004
148170-0004
148170-0004
148170-0004
148170-0004
148170-0004
148170-0004
Artikel-Nr.:
     827-148170-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SS 124 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1545 x 1200 x 445 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • Schiebetüren
  • mit integrierten Excenterbeschlägen
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit Laminierung
  • Front mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148170-0013 BI-weiss
  • 148170-0001 BZ-grau
  • 148170-0002 CC-schwarz
  • 148170-0004 MP-hellgrau
  • 148170-0005 MS-dunkelgrau
  • 148170-0007 NH-Ahorn
  • 148170-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148171-0013 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148171-0001 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148171-0002 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148171-0004 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148171-0005 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148171-0007 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148171-0014 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 740x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory
  • 148172-0013 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BI-weiss
  • 148172-0001 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, BZ-grau
  • 148172-0002 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, CC-schwarz
  • 148172-0004 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MP-hellgrau
  • 148172-0005 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, MS-dunkelgrau
  • 148172-0007 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NH-Ahorn
  • 148172-0014 Aufsatzschrank, f. Schiebetürenschrank, HxBxT 1070x1200x445 mm, Schiebetür, Zyl.-Schl., Korpus laminiert, Front laminiert, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1545 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Stärke Fachboden:
18 mm
Material:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
laminiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Front:
laminiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
ja
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
95.9 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, nowy styl schiebetürenschrank, schiebetür schrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 347,19*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 348,69*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 348,03*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 346,46*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 347,63*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 346,17*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 347,36*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,87*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,23*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,16*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,92*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 319,76*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,22*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 320,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.