Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 740x1200x445mm,Schiebetür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148171-0007
148171-0007
148171-0007
148171-0007
148171-0007
148171-0007
148171-0007
148171-0007
Artikel-Nr.:
     827-148171-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAS 122 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 445 mm
  • Schiebetür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148171-0013 BI-weiss
  • 148171-0001 BZ-grau
  • 148171-0002 CC-schwarz
  • 148171-0004 MP-hellgrau
  • 148171-0005 MS-dunkelgrau
  • 148171-0007 NH-Ahorn
  • 148171-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Aufsatzschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Schiebetür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
51.6 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ahorn, schiebetür schrank, nowy styl schiebetürenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 317,48*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 320,42*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 319,96*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 318,00*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 317,82*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 122 NMA
ab € 319,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.