Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Schiebetürenschrank,HxBxT 1070x1200x445mm,Schiebetür,Zyl.-Schl.,Korpus laminiert,Front laminiert,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148172-0001
148172-0001
148172-0001
148172-0001
148172-0001
148172-0001
148172-0001
148172-0001
Artikel-Nr.:
     827-148172-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SAS 123 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 1200 x 445 mm
  • Schiebetür mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus aus Holz mit Laminierung
  • Front aus Holz mit Laminierung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148172-0013 BI-weiss
  • 148172-0001 BZ-grau
  • 148172-0002 CC-schwarz
  • 148172-0004 MP-hellgrau
  • 148172-0005 MS-dunkelgrau
  • 148172-0007 NH-Ahorn
  • 148172-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren, Aufsatzschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Höhe:
1070 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
445 mm
Türtyp:
Schiebetür
Griff:
Bügelgriff
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Korpus:
Holz
Oberfläche Korpus:
laminiert
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
laminiert
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
70.6 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, nowy styl schiebetürenschrank, schiebetür schrank, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Büro-Möbel, Holzschrank, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Schiebetürschrank für Büro, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,75*
€ 559,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 397,62*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 397,64*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 397,42*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 397,67*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 398,65*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI SAS 123 NMA
ab € 396,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.