Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52000035 Herst.-Nr.: 52000035 EAN/GTIN: 4024596047917 |
| |
|
| | |
| Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten. Weitere Informationen: | | Zubehör: | incl. caja de seguridad con clip para el cinturón | Härtegrad Schneide: | HRC 55 | Mehrwert: | Abisolieren, Crimpung von Aderendhülsen 0,5 - 4 mm² | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten. | Beschreibung: | Die Kabelschere No. 35 eignet sich für drei unterschiedliche Anwendungen: Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Die Schere wurde so konzipiert, dass sie im Arbeitsalltag in vielen Situationen verwendet werden kann und so eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Werkzeugen im Bereich der Elektrik darstellt. Sie wurde speziell auf die Bedürfnisse professioneller Anwender abgestimmt und findet sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung. | Einsatzbereich: | Feindrähtige Kabel aus Kupfer und Alu von bis zu 50 mm² Schneide mit Mikroverzahnung für einen glatten Schnit | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 90.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | IMPA-Code: | 611735 | Katalogtext: | Die Schere dient zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die rostfreien Klingen aus hochwertigem INOX Stahl sind auf 55 HRC gehärtet und dementsprechend sehr verschleißfest. Durch die feine Mikroverzahnung der Klingen wird ein bündiges und rutschfreies Schneiden ermöglicht, was zu einem sehr präzisen Schnitt führt. Die rutschfesten 2-Komponenten Griffe aus schlagfestem glasfaserverstärktem Kunststoff sorgen für ein sicheres Arbeiten. | Keyfacts: | Schneiden | Abisolieren | Crimpen | Klingen aus rostfreiem Spezialstahl | sehr hohe Schneidleistung | inkl. Safetybox mit Gürtelclip | Länge: | 150.0 mm | MASTER: | MA52000035 | Material: | Klingen aus rostfreien Spezialstahl | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 150 mm, kabelschere, weicon kabelschere, Schere, schneiden, Elektrikerschere, abisolieren, absetzen, entmanteln, abmanteln, crimpen, vercrimpen, Vercrimpung, Aderendhülsen, Mikroverzahnung, Spezialstahl, Leitung, NYM, Seitenschneider, weicon, weicontools |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,99* | € 26,03* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,86* | € 26,13* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 22,21* | € 26,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,63* | € 28,14* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,78* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|