Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Kabelschere No. 35 | mit 2K-Griff für mehr Sicherheit inkl. Abisolier- un


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52000035
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000035
EAN/GTIN:
     4024596047917
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit

Hohe Schneidleistung

Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52000035
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52000035
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 150 mm, kabelschere, weicon kabelschere, Aderendhülsen, Elektrikerschere, Leitung, Mikroverzahnung, NYM, Schere, Seitenschneider, Spezialstahl, Vercrimpung, abisolieren, abmanteln, absetzen, crimpen, entmanteln, schneiden, vercrimpen, weicon, weicontools
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 25,91*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 26,01*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 26,83*
1
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 28,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,71*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 310,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.