Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS N° 35 52000035 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S246661
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000035
EAN/GTIN:
     4024596047917
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Schneiden und Abisolieren von Cu/Al Leitungen sowie Crimpen von Aderendhülsen von 0,5 - 4 mm². Die Klingen sind aus rostfreiem Spezialstahl. Die Klinge besitzt eine feine Mikroverzahnung, um einen bündigen Schnitt zu erzielen und gleichzeitig das Abrutschen des Kabels zu verhindern. Die Handgriffe sind aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Gewicht:
90 g
Geeignet für:
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Herst.-Teilenr.:
52000035
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 150 mm, kabelschere, weicon kabelschere, WEICON TOOLS, N° 35, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 26,84*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 22,21*
€ 27,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 28,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,63*
€ 28,21*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 21,80*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.