Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat Cable-Stripper No. 10 | zum Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8217-52000010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000010
EAN/GTIN:
     4024596031411
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und - Steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Weitere Informationen:
Zulassung / Zertifikat:
Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Einleitung:
Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Beschreibung:
Die WEICON-Entmanteler ermöglichen ein schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Die Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen, die sich als einfach in der Handhabung und präzise im Ergebnis erweisen.
Einsatzbereich:
Aussendurchmesser 4,5 - 10 mm
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.
Gewicht:
48.0 g
Grundpreis:
1.0 Stück
Innenmesser:
fest eingesetzt, nicht wechselbar
Kabeltyp:
Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel
Katalogtext:
Der Cat Cable-Stripper No. 10 sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Daten- und Netzwerkleitungen mit einem Durchmesser von 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, Twisted Pair). Die Schnitttiefe muss hierbei nicht extra manuell reguliert werden. Durch die ergonomische Griffform ist das Werkzeug besonders gut in der Handhabung. Der Griff bewirkt, dass der Cat Cable-Stripper No. 10 gut und sicher in der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert die tägliche Arbeit und erhöht zudem die Sicherheit. Der abgerundete und platzsparende Werkzeugkopf passt sich hervorragend der modernen Dosengeometrie an. Durch die längere Bauform ist ein noch besserer Zugang beim Entmanteln auch in tieferen Hohlwanddosen und an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Der integrierte Längenanschlag lässt sich auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und - Steckern einstellen (3 - 10 cm) und erleichtert somit die weitere Verarbeitung. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Keyfacts:
Einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen
Lieferumfang:
Stripper
Länge:
140.0 mm
MASTER:
MA52000010
Material:
glasfaserverstärktes Polyamid
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Karton
Zusatznutzen:
Längenanschlag im Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisoliermesser, abisolier messer, weicon, cat, kabel, No.10, stripper, kabelverbinder, antennen, satelittenschüssel, zubehör, abisolierzange, werkzeug, befestigung, hochwertig, premium, elektro, tv, flexibel, entmanteln, netzwerk, patch-5-6-7, glasfaserdaten, no 10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 17,15*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,59*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 18,67*
1
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,63*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.