Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON 52000010 Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel 4.5 bis 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D965641
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000010
EAN/GTIN:
     4024596031411
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen im Bereich von 4,5 - 10 mm Ø. Geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5 - 10 mm Ø). Integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm). Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform.
Weitere Informationen:
Längenanschlag (max.):
100 mm
Längenanschlag (min.):
30 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Geeignet für:
Datenkabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 17,12*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,56*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 18,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,48*
€ 19,62*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 13,81*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.