Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Cat Cable-Stripper No 10 | zum Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52000010
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000010
EAN/GTIN:
     4024596031411
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5 - 10 mm Ø)

integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm)

rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52000010
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52000010
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weicon abisoliermesser, abisolier messer, No.10, abisolierzange, antennen, befestigung, cat, elektro, entmanteln, flexibel, glasfaserdaten, hochwertig, kabel, kabelverbinder, netzwerk, patch-5-6-7, premium, satelittenschüssel, stripper, tv, weicon, werkzeug, zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 17,15*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,59*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 18,67*
1
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,63*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.