Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91974 Herst.-Nr.: 1150290 EAN/GTIN: 4007123669417 |
| |
|
| | |
| Merkmale - 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz max. 2,5 A / 575 W
- Kabellänge 3 m
- Anzahl der Steckdosen gesamt: 1
- Steckerart: Flachstecker
- Steckdosenanordnung: 90°
- 2-USB Ports mit Gesamtladestrom 2100 mA
- USB Funktion: USB-Charger
- USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A
- Max. Ausgangsstrom USB: 2,10 A
- Schutzart (IP): IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, steckdosenleiste brennenstuhl 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,68* | € 18,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,99* | € 18,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 14,5092* | € 19,7492* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,76* | € 20,03* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,24* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|