Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Eck-Steckdosenleiste 6-fach mit hochwertiger Edelstahloberfläche für Küche und Büro (Tischsteckdose mit 4x Schutzkontakt-Steckdosen, 2x Euro-Steckdosen, inkl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153590620
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153590620
EAN/GTIN:
     4007123672837
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die kompakte brennenstuhl®estilo Eck-Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ihnen Ordnung in Ihr Zuhause. Die universell einsetzbare Steckdosenleiste lässt sich als Küchensteckdosenleiste für Ihre Arbeitsplatte oder als Tischsteckdosenleiste für Ihren Arbeitsplatz durch Spezial Klebepads leicht anbringen. Die Küchen- oder Tisch-Steckdosenleiste kann sowohl horizontal als auch vertikal angebracht werden. Die Steckdosenleiste verfügt über 4 Schutzkontakt-Steckplätze und 2 Euro-Steckplätze, somit können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 2 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
  • 4 Schutzkontakt-Steckdosen in 45° Anordnung
  • 2 Euro-Steckdosen in 90° Anordnung
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste mit usb anschluss, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste usb 6-fach, steckdosenleiste 6er, steckdosenleiste 6 usb, mehrfachsteckdose mit usb, mehrfachstecker mit usb, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, tischsteckdosenleiste mit usb, steckerleiste usb, steckerleiste usb brennenstuhl, mehrfachstecker 6-fach usb, steckerleiste mit usb, mehrfachsteckdose 6-fach usb, mehrfachsteckdose 6 usb, tischsteckdosenleiste 6-fach mit usb, tischsteckdosenleiste usb, ecksteckdosenleiste 6-fach mit usb, ecksteckdose küche, ecksteckdose tisch, eck-steckdose tisch, eck-steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste für küche, steckdosenleiste für arbeitsfläche, steckdosenleiste für büro, küchensteckdose, küchensteckdose ecke
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,0307*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,0207*
€ 33,3446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,5907*
€ 32,8329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,0507*
€ 31,0003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,9607*
€ 29,7032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,9107*
€ 28,4537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,0307*
€ 25,0265
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,38*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 22,7236*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150290
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.