Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse SOHO Slim schwarz 3HE 525x475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91155
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1904U-PB-B
EAN/GTIN:
     4016032345282
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.


  • Sehr schlankes und elegantes Design
  • Einfache und zeitsparende Installation
  • Optimale Be- und Entlüftung

Die Wandgehäuse SOHO, Slim sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und zeitsparende Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause.


Das Gehäuse verfügt über 2 separate Einbaumöglichkeiten: An der Frontseite ist eine rotierbare vertikale 3HE Schiene angebracht. Diese kann alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden.


An der Rückseite ist eine horizontale 2HE Schiene angebracht (fix), diese kann beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten dienen. Durch die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich können auch nicht 483 mm (19 Zoll)-fähige Komponenten verbaut werden (z.B. DSL-Router, etc.).


Merkmale

  • Traglast: 30 kg
  • Breite: 525 mm
  • Tiefe: 475 mm
  • Fronttür: Glastür
  • 2,0 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag hinterer horizontalen Schiene): ca. 265 mm
  • 2 separate 483 mm (19 Zoll)-Einbaumöglichkeiten: 3HE vertikal (rotierbar), 2HE horizontal (fix)
  • Oberer Teil des Gehäuses kann bis zu 80° geöffnet werden
  • Türstopper-Mechanismus aus Stahl hält die Tür geöffnet
  • Abschließbares Gehäuse mit transparenter Polycarbonat-Scheibe
  • 1-Punkt-Vierriegelung
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung
  • Bereich für Kabelbinder


Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 57,59*
€ 6,78*
ab € 107,08*
€ 127,17*
€ 4,50*
ab € 107,36*
€ 127,18*
€ 65,00*
ab € 108,17*
€ 128,84*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 120,18*
€ 141,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 24,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 25,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 21,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,92*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.