Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Industrie-PC-Schrank grau 36HE 600x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91143
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-1936U-6/8-PC-1
EAN/GTIN:
     4016032350507
Suchbegriffe:
Glastür-Schrank
Glastüren-Schrank
Glastürenschrank
Glastürschrank

Die 19 Zoll Industrie-PC-Schränke von DIGITUS Professional werden gefertigt aus einer robusten Stahlkonstruktion, welche sich durch eine minimale Anzahl an Schweißnähten auszeichnet.


Sie sind ideal zur Unterbringung von aktiven und passiven 483 mm (19 Zoll) Komponenten. Die 36 Höheneinheiten sind unterteilt in drei verschließbare Einheiten (Monitoreinheit= 9HE; Tastatureinheit= 2HE; 19 Zoll-Montageeinheit= 25HE).


Sie können zwischen 2 Fronttürvarianten wählen: Glas- oder Stahltüren. Alle Fronttür-Einheiten sind abschließbar, Seiten- und Rückwände sind abschließ- und abnehmbar. Somit bieten die Industrie-PC-Schränke eine einfache Installation und Erreichbarkeit zu jeder Zeit.


Merkmale

  • Traglast: 600 kg
  • Tiefe: 800 mm
  • Breite: 600 mm
  • Fronttür: Glastür
  • 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • 36HE Front ist in 3 abschließbare Bereiche geteilt (Monitoreinheit= 9HE; Tastatureinheit= 2HE; 19 Zoll-Montageeinheit= 25HE)
  • Dachmodul ist vorbereitet zur Aufnahme von Lüfterblechen
  • Dach und Seitenteile sind ausgestattet mit Lüftungsschlitzen
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 563-743 mm
  • Seitenteile abnehmbar und abschließbar
  • 19 Zoll-Profilschienen vorne und hinten im Schrank montiert, galvanisiert
  • 19 Zoll-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Großer Kabeleinlass mit Moosgummibeschichtung am Boden, verschiebbar
  • Inkl. bereits montiertem Fachboden (Montageeinheit) und ausziehbarem Fachboden (Tastatureinheit)
  • Inkl. bereits montierte, höhenverstellbare Nivellierfüße
  • IP Schutzklasse: IP40


Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 824,58*
€ 934,66*
Frei Haus
ab € 829,13*
€ 934,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,94*
€ 952,65*
Frei Haus
ab € 847,34*
€ 958,12*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 929,43*
€ 1.047,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,22*
€ 1.246,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,17*
€ 1.246,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,63*
€ 1.200,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,01*
€ 1.161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,43*
€ 1.106,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.