Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II USB 2.0 C Kabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-71025 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
shiverpeaks BS20-71025 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
shiverpeaks BS20-71025 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80896
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-71025
EAN/GTIN:
     4017538088376
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Mit dem USB 2.0 Typ C Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Typ C kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Typ C Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen.

Merkmale

  • Kabelaufbau: AWG 24
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: PVC + ALU Ring
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 3,3mm
  • Anschlüsse: USB A Stecker auf USB C Stecker
  • Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
  • Unterstützt: schnelles Laden

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1741
€ 4,50*
ab € 1,99*
€ 3,12*
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 3,78*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 4,30*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 9,69*
€ 13,97*
€ 3,50*
ab € 12,44*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.