Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS20-71025 Herst.-Nr.: BS20-71025 EAN/GTIN: 4017538088376 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks PRO Serie II USB 2.0 Lade-Anschlusskabel Typ A auf Typ C Stecker, 1,0m
Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem USB 2.0 Typ C Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Typ C kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil). Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Typ C Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen. Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung. · Anschlüsse: USB A Stecker auf USB C Stecker · Unterstützt: schnelles Laden · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: 2.0 · Kabelaufbau: AWG 24 · Adern Material: Kupfer · Stecker: vergossen · Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · Stecker Gehäuse: PVC + ALU Ring · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Material Außenmantel: Textilgewebe · Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm · Farbe: schwarz · Länge: 1,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 1m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 1,99* | € 3,11* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,80* | € 3,76* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,76* | € 4,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,70* | € 13,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,40* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|