Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks 1.00m USB2.0 Anschlusskabel USB A Stecker auf C Schwarz Kabel Digital/Daten m Kupferdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks 1.00m USB2.0 Anschlusskabel USB A Stecker auf C Schwarz Kabel Digital/Daten m Kupferdraht
ShiverPeaks 1.00m USB2.0 Anschlusskabel USB A Stecker auf C Schwarz Kabel Digital/Daten m Kupferdraht
Artikel-Nr.:
     7405B-998886445
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-71025
EAN/GTIN:
     4017538088376
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m

ShiverPeaks 1.00m USB2.0 Anschlusskabel USB A Stecker auf C Schwarz Kabel Digital/Daten m Kupferdraht

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Kabellänge: 1m Universelle Schnittstellen: USB Typ C Farbe: Schwarz

ShiverPeaks 1.00m USB2.0 Anschlusskabel USB A Stecker auf C Schwarz Kabel Digital/Daten m Kupferdraht

Produktbeschreibung:

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall.
Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.

Mit dem USB 2.0 Typ C Kabel laden Sie ganz bequem Ihr Smartphone, Tablet sowie alle USB Typ C kompatiblen Geräte auf. Dabei wird auch die Schnelllade Funktion unterstützt (abhängig von Gerät und USB Netzteil).
Neben der Ladefunktion können Sie mit diesem USB 2.0 Typ C Kabel auch Ihre Geräte synchronisieren und Daten austauschen.
Bei USB 2.0 stehen Ihnen dabei 480 Mbit/s Bandbreite zur Verfügung.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3,3 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1726
€ 4,50*
ab € 1,99*
€ 3,11*
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 3,76*
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,27*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 9,70*
€ 13,96*
€ 3,50*
ab € 12,40*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.